すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA550WA

品名 : 5/16"Hex インパクトドライバーセット

仕様

メーカーWera型番072017
商品名2090/17(+)ビット#2・#3・#4
(-)ビット12×2.0mmHexビット5.0・6.0・7.0・8.0・10mm
TORXビットT30・T40・T45・T50・T55ビット対辺5/16”
ドライバー全長142mmトルク90N・m
販売価格

44,700(税抜)/ 49,170円(税込)

カタログ価格

44,700円(税抜)/49,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/06/25 11:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0553ページ
その他関連
セット商品EA550WA-1A : 5/16"Hex/142mm インパクトドライバー
ウェブカタログ画像
  • ねじの寸法図
  • エスコ便利カタログ552ページ
  • エスコ便利カタログ553ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top