すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA550WA-6

品名 : 1/4"Hex マルチインパクトドライバーセット

仕様

メーカーWera型番018110
〈セット内容〉19点(+)ビット#1・#2・#3
(-)ビット0.8×4・1×5.5・1.2×6.5mmHexビット3・4・5・6mm
TORXビットT15・T20・T25・T30・T40ポジビット#1・#2・#3
ビット対辺1/4”ドライバー全長163.5mm
トルク25Nmビット全長70mm
インパクトレンチ機能のオン/オフを切り替えることができます。
インパクトレンチ機能をオンにすると、ハンマーによる衝撃が最大25Nmの緩みトルクに変換されます。
頑丈なビットホルダーにより、さまざなねじ先端形状に合わせて特殊ビットを取り付けることができます。
正逆切替機能
貫通軸
手作業インパクトレンチ、コンパクトツール、貫通ドライバーの利点を組み合わせています。
アイコン
販売価格

23,100(税抜)/ 25,410円(税込)

カタログ価格

23,100円(税抜)/25,410円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 06:16現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0553ページ
バリエーション一覧
EA550WA-6 1/4"Hex マルチインパクトドライバーセット
EA550WA-7 1/4"Hex マルチインパクトドライバー
その他関連
セット商品EA550WA-7 : 1/4"Hex マルチインパクトドライバー
セット商品EA550WJ-103 : 3.0x70mm(1/4"Hex) [Hex-Plus]インパクトビット
セット商品EA550WJ-104 : 4.0x70mm(1/4"Hex) [Hex-Plus]インパクトビット
セット商品EA550WJ-105 : 5.0x70mm(1/4"Hex) [Hex-Plus]インパクトビット
セット商品EA550WJ-106 : 6.0x70mm(1/4"Hex) [Hex-Plus]インパクトビット
セット商品EA550WJ-121 : #1x70mm(1/4"Hex) [+]インパクトビット
セット商品EA550WJ-122 : #2x70mm(1/4"Hex) [+]インパクトビット
セット商品EA550WJ-123 : #3x70mm(1/4"Hex) [+]インパクトビット
セット商品EA550WJ-131 : PZ1x70mm(1/4"Hex) [Pozidriv]インパクトビット
セット商品EA550WJ-132 : PZ2x70mm(1/4"Hex) [Pozidriv]インパクトビット
セット商品EA550WJ-133 : PZ3x70mm(1/4"Hex) [Pozidriv]インパクトビット
セット商品EA550WJ-145 : 4.0x0.8/70mm(1/4"Hex) [-]インパクトビット
セット商品EA550WJ-147 : 5.5x1.0/70mm(1/4"Hex) [-]インパクトビット
セット商品EA550WJ-149 : 6.5x1.2/70mm(1/4"Hex) [-]インパクトビット
セット商品EA550WJ-215 : T15x70mm(1/4"Hex) [TORX]インパクトビット
セット商品EA550WJ-220 : T20x70mm(1/4"Hex) [TORX]インパクトビット
セット商品EA550WJ-225 : T25x70mm(1/4"Hex) [TORX]インパクトビット
セット商品EA550WJ-230 : T30x70mm(1/4"Hex) [TORX]インパクトビット
セット商品EA550WJ-240 : T40x70mm(1/4"Hex) [TORX]インパクトビット
ウェブカタログ画像
  • プラスドライバー ねじ対応表
  • インパクトレンチ機能のオン/オフを切り替えることができます。
  • インパクトレンチ機能をオンにすると、ハンマーによる衝撃が最大25Nmの緩みトルクに変換されます。

商品動画

  • エスコ便利カタログ552ページ
  • エスコ便利カタログ553ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top