すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA550WA-7

品名 : 1/4"Hex マルチインパクトドライバー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーWera型番018100
商品名921先端差込角1/4”
全長163.5mm重量378g
インパクトレンチ機能のオン/オフを切り替えることができます。
正逆切替機能
貫通軸
手作業インパクトレンチ、コンパクトツール、貫通ドライバーの利点を組み合わせています。
販売価格

14,100(税抜)/ 15,510円(税込)

カタログ価格

14,100円(税抜)/15,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 05:50現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA550WA-6
バリエーション一覧
EA550WA-6 1/4"Hex マルチインパクトドライバーセット
EA550WA-7 1/4"Hex マルチインパクトドライバー
その他関連
オプションEA550WJ-103 : 3.0x70mm(1/4"Hex) [Hex-Plus]インパクトビット
オプションEA550WJ-104 : 4.0x70mm(1/4"Hex) [Hex-Plus]インパクトビット
オプションEA550WJ-105 : 5.0x70mm(1/4"Hex) [Hex-Plus]インパクトビット
オプションEA550WJ-106 : 6.0x70mm(1/4"Hex) [Hex-Plus]インパクトビット
オプションEA550WJ-121 : #1x70mm(1/4"Hex) [+]インパクトビット
オプションEA550WJ-122 : #2x70mm(1/4"Hex) [+]インパクトビット
オプションEA550WJ-123 : #3x70mm(1/4"Hex) [+]インパクトビット
オプションEA550WJ-131 : PZ1x70mm(1/4"Hex) [Pozidriv]インパクトビット
オプションEA550WJ-132 : PZ2x70mm(1/4"Hex) [Pozidriv]インパクトビット
オプションEA550WJ-133 : PZ3x70mm(1/4"Hex) [Pozidriv]インパクトビット
オプションEA550WJ-145 : 4.0x0.8/70mm(1/4"Hex) [-]インパクトビット
オプションEA550WJ-147 : 5.5x1.0/70mm(1/4"Hex) [-]インパクトビット
オプションEA550WJ-149 : 6.5x1.2/70mm(1/4"Hex) [-]インパクトビット
オプションEA550WJ-215 : T15x70mm(1/4"Hex) [TORX]インパクトビット
オプションEA550WJ-220 : T20x70mm(1/4"Hex) [TORX]インパクトビット
オプションEA550WJ-225 : T25x70mm(1/4"Hex) [TORX]インパクトビット
オプションEA550WJ-230 : T30x70mm(1/4"Hex) [TORX]インパクトビット
オプションEA550WJ-240 : T40x70mm(1/4"Hex) [TORX]インパクトビット
ウェブカタログ画像
  • インパクトレンチ機能のオン/オフを切り替えることができます。
  • インパクトレンチ機能をオンにすると、ハンマーによる衝撃が最大25Nmの緩みトルクに変換されます。

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top