すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA550WP-4

品名 : PZ4x32mm/5/16"Hex [Pozi]インパクトビット

仕様

メーカーWera型番058020
商品名855/2ZサイズPZ#4
六角シャンク5/16”全長(mm)32
販売価格

795(税抜)/ 875円(税込)

カタログ価格

795円(税抜)/875円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/31 06:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0553ページ
バリエーション一覧
EA550WP-1 PZ1x32mm/5/16"Hex [Pozi]インパクトビット
EA550WP-2 PZ2x32mm/5/16"Hex [Pozi]インパクトビット
EA550WP-3 PZ3x32mm/5/16"Hex [Pozi]インパクトビット
EA550WP-4 PZ4x32mm/5/16"Hex [Pozi]インパクトビット
ウェブカタログ画像
※写真はEA550WP-3です。
  • ※写真はEA550WP-3です。
  • エスコ便利カタログ552ページ
  • エスコ便利カタログ553ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top