すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA550XB-32

品名 : 1/4"sqx 2mm ねじ取りビット

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番AK-22NH-2
サイズHex:2mm材質クロムモリブデンバナジウム鋼・TPE
EA550XB-30交換用ねじ取りビット
完全になめたネジに新しく溝を作って取り外す専用設計のビット
鋭い刃先がなめたネジに喰い付きます。
キャップスクリューやホーローセットのような熱処理されたネジにも使用できます。
6.35mm六角軸が取り付けられる手動インパクトドライバーと併せてご使用ください。
RoHS2適合品
※刃先は消耗品です。変形・カケが発生した場合は使用をやめ、交換をお願いします。
販売価格

610円(税抜)/ 671円(税込)

カタログ価格

610円(税抜)/671円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/24 15:41現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0552ページ
バリエーション一覧
EA550XB-31 1/4"sqx1.5mm ねじ取りビット
EA550XB-32 1/4"sqx 2mm ねじ取りビット
EA550XB-33 1/4"sqx2.5mm ねじ取りビット
EA550XB-34 1/4"sqx 3mm ねじ取りビット
EA550XB-35 1/4"sqx 4mm ねじ取りビット
その他関連
本体EA550XB-30 : 1/4"DR インパクトドライバーセット(ねじ取ビット付)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ552ページ
  • エスコ便利カタログ553ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top