すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA552AK-8A

品名 : T 8x153mm [Bore Torx]精密ドライバー

仕様

メーカーPBSWISSTOOLS型番PB8124.B8-60ESD
先端T8全長153mm
軸長60mm重量13g
適合ネジM2.5
いじり止め付
ESDタイプ(静電気を防止するため、精密電子部品の組立作業も安心して行えます。)
細身のグリップにより、精密な作業も容易に行えます。
グリップに滑り止め処理が施されているため、素早く締めたり緩めたりすることができます。
軸径φ3mm
販売価格

1,820(税抜)/ 2,002円(税込)

カタログ価格

1,820円(税抜)/2,002円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/08/21 05:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0511ページ
バリエーション一覧
EA552AK-6A T 6x143mm [Bore Torx]精密ドライバー
EA552AK-8A T 8x153mm [Bore Torx]精密ドライバー
ウェブカタログ画像
  • ねじの寸法図
  • エスコ便利カタログ510ページ
  • エスコ便利カタログ511ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top