すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA552AN

品名 : 6本組 [Hexagon]精密ドライバー

仕様

メーカーPBSWISSTOOLS型番PB8642
サイズ0.89・1.27・1.5・2・2.5・3mm軸長40~100mm
全長133~193mm
6本組
スタンド付
先端形状によってグリップエンドを色分け
オイル・ガソリンに耐性有
販売価格

7,280(税抜)/ 8,008円(税込)

カタログ価格

7,280円(税抜)/8,008円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/21 04:30現在)

更新
商品入数1販売単位SET
カタログページ0511ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ510ページ
  • エスコ便利カタログ511ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top