すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA552AP-8

品名 : T8x60mm [Torx]精密ドライバー

仕様

メーカーPBSWISSTOOLS型番PB8124.B8-60
サイズT8適合ねじM2.5
軸径φ3mm軸長60mm
全長153mm
イジリ止付
オイルガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
濡れた手で握っても滑りにくい
販売価格

1,380(税抜)/ 1,518円(税込)

カタログ価格

1,380円(税抜)/1,518円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 05:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0511ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA552AP-6 T6x50mm [Torx]精密ドライバー
    EA552AP-7 T7x50mm [Torx]精密ドライバー
    EA552AP-8 T8x60mm [Torx]精密ドライバー
    EA552AP-9 T9x60mm [Torx]精密ドライバー
    EA552AP-10 T10x70mm [Torx]精密ドライバー
    EA552AP-15 T15x80mm [Torx]精密ドライバー
    ウェブカタログ画像
    • ねじの寸法図
    • エスコ便利カタログ510ページ
    • エスコ便利カタログ511ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top