すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA552EB-105

品名 : 5/64"x 64mm [Hex]ドライバー(精密用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ5/64”全長168mm
軸長64mm軸径2mm
ハンドルカラー
大きめのハンドルで握りやすく、ハンドルキャップが回転するので早回しが可能
アイコン
販売価格

490(税抜)/ 539円(税込)

カタログ価格

490円(税抜)/539円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 06:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0512ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA550MF-23
    • 品番

      EA550MF-23

    • コメント

      仕様ご確認下さい

    バリエーション一覧
    EA552EB-101 0.028"x 64mm [Hex]ドライバー(精密用)
    EA552EB-102 0.035"x 64mm [Hex]ドライバー(精密用)
    EA552EB-103 0.050"x 64mm [Hex]ドライバー(精密用)
    EA552EB-104 1/16"x 64mm [Hex]ドライバー(精密用)
    EA552EB-105 5/64"x 64mm [Hex]ドライバー(精密用)
    EA552EB-106 3/32"x 64mm [Hex]ドライバー(精密用)
    EA552EB-107 7/64"x 64mm [Hex]ドライバー(精密用)
    EA552EB-108 1/8" x 64mm [Hex]ドライバー(精密用)
    EA552EB-109 9/64"x 64mm [Hex]ドライバー(精密用)
    EA552EB-110 5/32"x 64mm [Hex]ドライバー(精密用)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • エスコ便利カタログ512ページ
    • エスコ便利カタログ513ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top