すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA552EW-8

品名 : TY03x65mm 特殊ドライバービット(精密用)

仕様

メーカーエンジニア型番DR-88
用途Y型ネジの取り付け、取り外しに
携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のメンテナンスに
対応ネジY型ネジ
先端形状TY-03全長65mm
軸長24mm軸径3mm
軸対辺6.35mm重量11g
材質合金鋼
高精度な先端形状
販売価格

765(税抜)/ 842円(税込)

カタログ価格

765円(税抜)/842円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/08/21 05:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0506ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA552EW-1 TX 4x65mm 特殊ドライバービット(精密用)
    EA552EW-2 T 5x65mm 特殊ドライバービット(精密用)
    EA552EW-3 T 6x65mm 特殊ドライバービット(精密用)
    EA552EW-4 TX 8x65mm 特殊ドライバービット(精密用)
    EA552EW-5 T10x65mm 特殊ドライバービット(精密用)
    EA552EW-6 TP03x65mm 特殊ドライバービット(精密用)
    EA552EW-7 TP05x65mm 特殊ドライバービット(精密用)
    EA552EW-8 TY03x65mm 特殊ドライバービット(精密用)
    EA552EW-9 TY04x65mm 特殊ドライバービット(精密用)
    その他関連
    オプションEA552EW-20 : [EA552EW-1-10用]ハンドル
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ506ページ
    • エスコ便利カタログ507ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top