すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA552GC

品名 : 11本組 [+ -]ドライバーセット(精密用)

仕様

<セット内容>11本組
(+)ドライバー:#0000・#000・#00・#0・#1
(-)ドライバー:1.0・1.2・1.4・1.8・2.4・3.0mm
全長70~120mm
重量160g
販売価格

1,370(税抜)/ 1,507円(税込)

カタログ価格

1,370円(税抜)/1,507円(税込)

在庫数

最新在庫: 535

(2026/07/29 22:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0505ページ

代替品

EA552GC-1
  • 品番

    EA552GC-1

  • コメント

    変更点:ケース色

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ504ページ
  • エスコ便利カタログ505ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top