すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA552GS

品名 : 12本組 [+ - Hex]ドライバー(精密/交換ビット付)

サイズとブレード機能が識別できる、カラーバンド付き

仕様

<セット内容>12本組
・(+)ドライバー:#0_1.4・#0_2.0
・(-)ドライバー:0.5・0.6・0.8・1.0・1.2・1.4・1.6・2.0・2.5・3.0mm
全長78~102mm
予備ビット付
販売価格

10,300(税抜)/ 11,330円(税込)

カタログ価格

10,300円(税抜)/11,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/08/27 01:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0505ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ504ページ
  • エスコ便利カタログ505ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top