すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA552HA-30

品名 : [+ -]ドライバー(差替式精密用)

仕様

セット内容(+)#00・#0
(-)#1.5×50mm・#2.0×50mm・#2.4×50mm・#3.0×50mm
セット時全長123mm
全長ハンドル:91mm
両頭ビット:120mm
材質ハンドル:PP+TPR
ブレード:ニッケルクロームモリブデン合金(SAE8660)+バナジウム
販売価格

500(税抜)/ 550円(税込)

カタログ価格

500円(税抜)/550円(税込)

在庫数

最新在庫: 196

(2026/05/01 15:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0505ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ504ページ
  • エスコ便利カタログ505ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top