すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA552WA-15

品名 : 3.0x0.50mm [-]ドライバー(精密用・絶縁)

仕様

刃幅×刃厚3.0×0.50mm軸径3.0mm
軸長55mm全長152mm
材質クロムバナジウム鋼重量30g
1000V絶縁
アイコン
販売価格

745円(税抜)/ 820円(税込)

カタログ価格

745円(税抜)/820円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/08 22:52現在)

更新
商品入数1販売単位本
バリエーション一覧
EA552WA-11 1.5x0.22mm [-]ドライバー(絶縁・精密用)
EA552WA-12 1.8x0.30mm [-]ドライバー(絶縁・精密用)
EA552WA-13 2.0x0.40mm [-]ドライバー(絶縁・精密用)
EA552WA-14 2.5x0.40mm [-]ドライバー(精密用・絶縁)
EA552WA-15 3.0x0.50mm [-]ドライバー(精密用・絶縁)
ウェブカタログ画像
※代表画像
画像は刃幅2mmサイズです。
  • ※代表画像\n画像は刃幅2mmサイズです。
  • 1000V絶縁

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top