最小の刃先部分の露出と絶縁皮膜により活線作業での短絡防止に最適
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 先端 | (+)#1 |
|---|
| 軸長 | 100mm | 耐電圧 | 1000V |
|---|
| 生産国 | 日本 | | |
|---|
| 安全性と耐久性向上のための2重絶縁被膜 |
| 早回しに便利なパワーグリップ仕様 |
| ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感 |
| 押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状 |
| 最小の刃先部分の露出と絶縁皮膜により活線作業での短絡防止に最適 |
| 販売価格 | 625円(税抜)/
688円(税込)
| カタログ価格 | 625円(税抜)/688円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
116 (2026/08/31 05:06現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|
| カタログページ | 0219ページ0517ページ |
|---|