すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA557AW-1

品名 : #1x 75mm [+]ドライバー(貫通柄・六角軸)

仕様

メーカーESCOオリジナルサイズ(+)#1
軸径1/4”(6.35mm)軸長75mm
生産国日本
ハンドルは滑りにくく、力の入るスリット形状
グリップエンドは握りやすい六角形状
打撃できる貫通柄
マグネット付き
六角軸形状
アイコン
販売価格

420(税抜)/ 462円(税込)

カタログ価格

420円(税抜)/462円(税込)

在庫数

最新在庫: 182

(2026/08/26 10:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0513ページ

代替品

EA557AV-1
バリエーション一覧
EA557AW-1 #1x 75mm [+]ドライバー(貫通柄・六角軸)
EA557AW-2 #2x100mm [+]ドライバー(貫通柄・六角軸)
EA557AW-2L #2x150mm [+]ドライバー(貫通柄・六角軸)
EA557AW-3 #3x150mm [+]ドライバー(貫通柄・六角軸)
EA557AW-3L #3x200mm [+]ドライバー(貫通柄・六角軸)
その他関連
オプションEA562-3 : 14mm(Hex) 六角アダプター(1/4"Hex シャンク用)
ウェブカタログ画像
  • マグネット付き
  • エスコ便利カタログ512ページ
  • エスコ便利カタログ513ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top