すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA557AW-150

品名 : 6.3x150mm[-]ドライバー(貫通柄・六角軸)

仕様

メーカーESCOオリジナル刃幅(-)6.3mm
刃厚1.1mm軸径1/4”(6.35mm)
軸長150mm生産国日本
ハンドルは滑りにくく、力の入るスリット形状
グリップエンドは握りやすい六角形状
打撃できる貫通柄
六角軸形状
マグネット付き
アイコン
販売価格

480(税抜)/ 528円(税込)

カタログ価格

480円(税抜)/528円(税込)

在庫数

最新在庫: 103

(2026/08/26 09:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0513ページ

代替品

EA557DF-150
  • 品番

    EA557DF-150

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA557AW-75 5.5x 75mm[-]ドライバー(貫通柄・六角軸)
EA557AW-100 6.0x100mm[-]ドライバー(貫通柄・六角軸)
EA557AW-150 6.3x150mm[-]ドライバー(貫通柄・六角軸)
EA557AW-200 6.3x200mm[-]ドライバー(貫通柄・六角軸)
その他関連
オプションEA562-3 : 14mm(Hex) 六角アダプター(1/4"Hex シャンク用)
ウェブカタログ画像
  • マグネット付き
  • エスコ便利カタログ512ページ
  • エスコ便利カタログ513ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top