すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA557AY-100

品名 : 6.0x100mm [-]ドライバー(落下防止リング付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーESCOオリジナル刃幅×刃厚6.0×0.9mm
軸径φ6.3mm軸長100mm
全長202mm
落下防止リング付
先端マグネット付
グリップエンドが手の平に収まりスムーズに回転し指先での早回しができる「クイックターンハンドル」を採用
手の平で押しつけながら回すことでカムアウトを防止し安定した作業を実現
生産国日本
販売価格

755(税抜)/ 831円(税込)

カタログ価格

755円(税抜)/831円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/25 21:57現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA557BL-100
  • 品番

    EA557BL-100

  • コメント

    仕様確認して下さい

バリエーション一覧
EA557AY-100 6.0x100mm [-]ドライバー(落下防止リング付)
EA557AY-150 6.0x150mm [-]ドライバー(落下防止リング付)
ウェブカタログ画像
  • ★リング部分は空転する為、セーフティーループ等がからみません。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top