すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA557BH

品名 : 6本組 [+ -]貫通柄ドライバーセット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番※ESCOオリジナルセット品
(+)ドライバー#1・2・3(-)ドライバー刃幅×刃厚
5.5×0.8mm
6.3×1mm
8×1.2mm
工具袋サイズ:310×150(H)mm
材質:ナイロン
入数6本(+ドライバー×3本・-ドライバー×3)
六角ボルスター付きの貫通タイプのドライバーセットです。
先端マグネット付きのため、しっかりとビスをキャッチ
グリップは力をかけやすい大きめの四角形状を採用。指をかけるくぼみが設けられています。
アウターは凸面付で滑りにくく、素手や軍手はもちろん、油のついた手でも力をかけやすい形状です。
クロス・マイナスの識別を容易にするため、グリップエンドを赤(クロス)・緑(マイナス)と色分けしています。
工具袋付き
アイコン
販売価格

9,460円(税抜)/ 10,406円(税込)

カタログ価格

9,460円(税抜)/10,406円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 09:29現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA557BH-1 : #1 x 75mm [+]ドライバー(貫通型/樹脂柄)
セット商品EA557BH-2 : #2 x100mm [+]ドライバー(貫通型/樹脂柄)
セット商品EA557BH-3 : #3 x150mm [+]ドライバー(貫通型/樹脂柄)
セット商品EA557BH-11 : 5.5x 75mm [-]ドライバー(貫通型/樹脂柄)
セット商品EA557BH-12 : 6.3x100mm [-]ドライバー(貫通型/樹脂柄)
セット商品EA557BH-13 : 8.0x150mm [-]ドライバー(貫通型/樹脂柄)
セット商品EA509AB-300 : 310x150mm 工具袋(ナイロン製)
ウェブカタログ画像
(+)ドライバー×3
(-)ドライバー×3
  • (+)ドライバー×3\n(-)ドライバー×3
  • ※予告なく色、材質が変更する事がございます。
  • 先端形状
  • 先端形状
  • 対象物を磁力で吸着します。
  • 軸がグリップエンドまで貫通しているドライバーです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top