すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA557BH-101

品名 : 2本組 [+ -]貫通柄ドライバーセット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番※ESCOオリジナルセット品
(+)ドライバー#2(-)ドライバー刃幅×刃厚
6.3×1mm
工具袋サイズ:250×100(H)mm
材質:キャンバス生地
入数2本(+ドライバー×1本・-ドライバー×1本)
六角ボルスター付きの貫通タイプのドライバーセットです。
先端マグネット付きのため、しっかりとビスをキャッチ
グリップは力をかけやすい大きめの四角形状を採用。指をかけるくぼみが設けられています。
アウターは凸面付で滑りにくく、素手や軍手はもちろん、油のついた手でも力をかけやすい形状です。
クロス・マイナスの識別を容易にするため、グリップエンドを赤(クロス)・緑(マイナス)と色分けしています。
工具袋付き
アイコン
販売価格

3,290円(税抜)/ 3,619円(税込)

カタログ価格

3,290円(税抜)/3,619円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 08:23現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA557BH-2 : #2 x100mm [+]ドライバー(貫通型/樹脂柄)
セット商品EA557BH-12 : 6.3x100mm [-]ドライバー(貫通型/樹脂柄)
セット商品EA925MC-11A : 250x100mm キャンバス工具袋
ウェブカタログ画像
  • 対象物を磁力で吸着します。
  • 軸がグリップエンドまで貫通しているドライバーです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top