すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA557BJ-620

品名 : ヘッドライト光軸調整ショートレンチ

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番ADR10-SH
先端外径6㎜ドライバ外径5mm
ハンドル径36㎜付根六角サイズ6.3㎜
全長254㎜軸長164㎜
ハンドル長82㎜重量119g
自動車・二輪車のヘッドライト光軸調整作業専用レンチ
狭所で使用できるショートタイプ
ボンネット開口部が狭いバンタイプの軽自動車や普通車のフォグライト、カウル付きの二輪車などに対応します。
先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計。
軸は先端φ6mm→中間φ5mmの独自フォルムを採用。
サービスホールが狭い車両にも差し込みやすく、回しやすくなっています。
ラチェット機構採用で、作業負担を軽減。
ラチェット切替レバーは中央でグリップを固定できるため、光軸の微調整が可能です。
グリップ部とレンチ(ビット)は取り外しが可能。
保管時に全長が短くなるため工具箱に入れやすく、持ち運びも容易です。
〈注意〉
※本製品は国産車用です。(一部輸入車にも対応)。
※先端にマグネットはついておりません。
※本製品はヘッドライト光軸調整専用です。ドライバとして使用しないでください。
ドライバとしてねじ等に使用すると、本体又はねじが破損する恐れがあります。
販売価格

3,890円(税抜)/ 4,279円(税込)

カタログ価格

3,890円(税抜)/4,279円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 09:06現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0282ページ
その他関連
部品EA557BJ-621 : [EA557BJ-620用] 替ビット
部品EA557BJ-642 : ヘッドライト光軸調整用グリップ (ラチェット式)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ282ページ
  • エスコ便利カタログ283ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top