すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA557BJ-635

品名 : ヘッドライト光軸調整Ball Hexレンチ

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番ADR10-06BP
先端外径6㎜ドライバ外径6㎜
ハンドル径36㎜付根六角サイズ6.3㎜
全長365㎜軸長250㎜
ハンドル長82㎜重量154g
自動車等のヘッドライトの光軸調整作業専用レンチ
メルセデス・ベンツ、BMW、アウディなどの欧州車に使用されている、六角穴のエーミングスクリューに対応したヘキサゴンタイプのレンチです。
従来のヘキサゴンレンチでは届かない、奥まった個所にあるエーミングスクリューにも届く軸長。
軸は車両への傷つきを抑制する丸軸を採用。
先端は6mmのボールポイント形状で斜めからアプローチできるため、フェンダー等に当たって軸を垂直に差し込めない車種にも対応します。
ラチェット機構採用で作業負担を軽減
ラチェット切替レバーは中央でグリップを固定できるため、光軸の微調整が可能です。
ボンネットの開度が小さい車両でも使いやすい、コンパクトなグリップです。
グリップ部とレンチ(ビット)は取り外しが可能。
保管時に全長が短くなるため工具箱に入れやすく、持ち運びも容易です。
〈注意〉
※本製品はヘッドライト光軸調整専用です。ドライバとして使用しないでください。
ドライバとしてねじ等に使用すると、本体又はねじが破損する恐れがあります。
販売価格

4,390円(税抜)/ 4,829円(税込)

カタログ価格

4,390円(税抜)/4,829円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 09:08現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0282ページ
その他関連
部品EA557BJ-646 : [EA557BJ-635用] 替ビット
部品EA557BJ-642 : ヘッドライト光軸調整用グリップ (ラチェット式)
ウェブカタログ画像
  • 車両への傷つきを抑制する丸軸を採用
  • 先端は6mmのボールポイント形状で斜めからアプローチ可能
  • エスコ便利カタログ282ページ
  • エスコ便利カタログ283ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top