狭所に便利な細軸仕様。トーション効果でカムアウトを防止します
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 先端 | (+)#1 |
|---|
| 細軸径 | φ5mm | 軸長 | 100mm |
|---|
| 生産国 | 日本 | | |
|---|
| ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感 |
| 押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状 |
| 1000V絶縁 |
| 販売価格 | 635円(税抜)/
699円(税込)
| カタログ価格 | 635円(税抜)/699円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
41 (2026/05/02 05:41現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|
| カタログページ | 0219ページ0517ページ |
|---|
代替品