すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA557C-3

品名 : #3x150mm [+]ドライバー(クリスタル)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーESCOオリジナル先端×軸径#3×8mm
軸長150mm
マグネット付
耐油・耐薬品・耐衝撃性に優れたアセテート樹脂を使用したクリスタルハンドル
生産国日本
アイコン
販売価格

740(税抜)/ 814円(税込)

カタログ価格

740円(税抜)/814円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/25 18:20現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA557DC-3
  • 品番

    EA557DC-3

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA557C-1 #1x 75mm [+]ドライバー(クリスタル)
EA557C-2 #2x100mm [+]ドライバー(クリスタル)
EA557C-3 #3x150mm [+]ドライバー(クリスタル)
ウェブカタログ画像
  • プラスドライバーねじ対応表

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top