すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA557WC-110

品名 : 2本組 [+]ブレイクビスドライバーセット

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番No.3980-S1
商品名ワニドラ用途ネジの締付け、なめたネジの取り外しに
仕様・座金付(貫通柄)
・マグネット付
刃先×軸長(+)1×75mm
(+)2×100mm
軸径(+)1×75:φ5
(+)2×100:φ6
全長(+)1×75:183mm
(+)2×100:219mm
重量238g材質刃先:クロム・モリブデン・バナジウム鋼
ハンドル:TPE、PP
座金:炭素鋼
ネジすべり止め液成分:ケイ酸化合物、増粘剤、黒色ペースト
付属品ネジすべり止め液(10g)
なめたネジも新しいネジも両方回せる特殊刃先形状
座金をハンマーで叩き込むことで、特殊刃先がネジに喰いつき、なめたネジを外すことができます。
十字の溝が若干残っているネジであれば効果があります。
ネジ溝が大きく潰れている場合は細かい粒子がネジに喰いつき、なめたネジが回せる摩擦増強剤(ネジすべり止め液)を併用するとより効果が高まります。
力を掛けやすいハンドル形状
高精度ブラックポイント仕上げ
※熱処理をされたネジには使用できません。
アイコン
販売価格

1,520(税抜)/ 1,672円(税込)

カタログ価格

1,520円(税抜)/1,672円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/02 06:28現在)

更新
商品入数1販売単位SET
カタログページ0527ページ

代替品

EA557WC-100
  • 品番

    EA557WC-100

  • コメント

    [+]1・2・3,[-]6.0mmの4本組

その他関連
セット商品EA557WC-11 : #1x 75mm [+]ブレイクビスドライバー
セット商品EA557WC-12 : #2x100mm [+]ブレイクビスドライバー
関連商品EA557WC-13 : #2x150mm [+]ブレイクビスドライバー
関連商品EA557WC-14 : #3x150mm [+]ブレイクビスドライバー
関連商品EA557WC-16 : 6.0x100mm [-]ブレイクビスドライバー
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

商品動画

  • エスコ便利カタログ526ページ
  • エスコ便利カタログ527ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top