すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA55B-1

品名 : [57個組] 工具セット

仕様

メーカーSATA型番※ESCOオリジナルセット品
入組み点数57(3/8”)ソケット(6角)6・7・8・10・11・12・13・14・17・19mm
(3/8”)ラチェットハンドル200mm(3/8”)エクステンションバー75・150mm
ウォーターポンププライヤー250mmコンビネーションプライヤー200mm
ペンチ200mmラジオペンチ160mm
ニッパー160mmモンキーレンチ200mm
(+)貫通ドライバー#2×100・#3×150mm(-)貫通ドライバー6.0×100・8.0×150mm
ボールポイント六角棒レンチ1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(+)スタビードライバー#2×39mm
(-)スタビードライバー6.0×39mmめがねレンチ5.5×7・8×10・11×13・12×14・14×17・17×19・19×21・24×27mm
両口スパナ5.5×7・8×10・9×11・10×12・12×14・14×17・17×19・19×22・24×27・30×32mmボールピンハンマー454g
メジャー16mm×3.5mバッグサイズ415×205×280mm
バッグ材質ポリエステルソケットホルダー3/8”×245mm
ツールロール535×420mm総重量約9.4kg
販売価格

42,100(税抜)/ 46,310円(税込)

カタログ価格

42,100円(税抜)/46,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/09 05:47現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0004ページ
その他関連
セット商品EA617DN-212 : 3/8"DRx245mm ソケットホルダー
セット商品EA680-200 : 200mm/28mm モンキーレンチ
セット商品EA680G-250 : 250mm ウォーターポンププライヤー
セット商品EA680S-200 : 200mm コンビネーションプライヤー
セット商品EA682AA-200 : 200mm ペンチ
セット商品EA682BA-160 : 160mm ニッパー
セット商品EA682CA-150 : 160mm ラジオペンチ
セット商品EA683AD : 1.5-10mm 9本組[Ball Hexagon]キーレンチ
セット商品EA683PK-1 : 454g ボールピンハンマー
セット商品EA683SB-2A : #2x100mm [+]ドライバー(貫通柄)
セット商品EA683SB-3A : #3x150mm [+]ドライバー(貫通柄)
セット商品EA683SB-100A : 6.0x1.2 mm/100mm [-]ドライバー(貫通柄)
セット商品EA683SB-150A : 8.0x1.6 mm/150mm [-]ドライバー(貫通柄)
セット商品EA683SD-2A : #2x38mm [+]スタビードライバー
セット商品EA683SD-6A : 6.0x1.2mm/38mm [-]スタビードライバー
セット商品EA685AC-2 : 10本組 両口スパナセット
セット商品EA686A-0.5 : 5.5x7mm メガネレンチ
セット商品EA686A-2 : 8x10mm メガネレンチ
セット商品EA686A-5 : 11x13mm メガネレンチ
セット商品EA686A-7 : 12x14mm メガネレンチ
セット商品EA686A-9 : 14x17mm メガネレンチ
セット商品EA686A-11 : 17x19mm メガネレンチ
セット商品EA686A-12 : 19x21mm メガネレンチ
セット商品EA686A-16 : 24x27mm メガネレンチ
セット商品EA687BR-1 : 3/8"DRx200mm ラチェットハンドル(ロッキング)
セット商品EA687BS-6 : 3/8"DRx 6mm ソケット
セット商品EA687BS-7 : 3/8"DRx 7mm ソケット
セット商品EA687BS-8 : 3/8"DRx 8mm ソケット
セット商品EA687BS-10 : 3/8"DRx10mm ソケット
セット商品EA687BS-11 : 3/8"DRx11mm ソケット
セット商品EA687BS-12 : 3/8"DRx12mm ソケット
セット商品EA687BS-13 : 3/8"DRx13mm ソケット
セット商品EA687BS-14 : 3/8"DRx14mm ソケット
セット商品EA687BS-17 : 3/8"DRx17mm ソケット
セット商品EA687BS-19 : 3/8"DRx19mm ソケット
セット商品EA687BV-101 : 3/8"DRx 75mm エクステンションバー(首振型)
セット商品EA687BV-102 : 3/8"DRx150mm エクステンションバー(首振型)
セット商品EA720HE-3.5 : 16mmx3.5m メジャー(ストッパー付)
セット商品EA925CH-22 : 415x205x280mm ツールバッグ(オレンジ)
セット商品EA925ME-50 : 535x420mm ツールロール(10ポケット)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ4ページ
  • エスコ便利カタログ5ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top