すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA560-100A

品名 : 16本組 [差替式]絶縁ドライバーセット

仕様

メーカーWera型番003474
入組み点数16仕様差替式
〈セット内容〉
・98mm 絶縁ドライバーハンドル  
・#1 x157mm [+]絶縁ドライバービット  
・#2 x157mm [+]絶縁ドライバービット  
・2.5 x157mm [-]絶縁ドライバービット  
・3.5 x157mm [-]絶縁ドライバービット
・4.0 x157mm [-]絶縁ドライバービット  
・5.5 x157mm [-]絶縁ドライバービット
・T10 x157mm [Torx]絶縁ドライバービット  
・T15 x157mm [Torx]絶縁ドライバービット  
・T20 x157mm [Torx]絶縁ドライバービット  
・T25 x157mm [Torx]絶縁ドライバービット  
・PZ1 x157mm [Pozi]絶縁ドライバービット
・PZ2 x157mm [Pozi]絶縁ドライバービット
・PZ/S1x157mm [Pozi/-]絶縁ドライバービット
・PZ/S2x157mm [Pozi/-]絶縁ドライバービット
・検電(-)ドライバー 0.5×3.0mm(AC150V~250V)
・ホルダー
1000V絶縁
工具袋付
先端形状による色分けとレーザー刻印によりサイズ識別が容易です。
アイコン
販売価格

15,200(税抜)/ 16,720円(税込)

カタログ価格

15,200円(税抜)/16,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/09 19:44現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0220ページ
その他関連
セット商品EA560-1 : 9mm(Hex)x102mm ドライバーハンドル(絶縁)
セット商品EA560-2.5 : 2.5x0.4x154mm [-]ドライバービット(絶縁)
セット商品EA560-3.5 : 3.5x0.6x154mm [-]ドライバービット(絶縁)
セット商品EA560-4 : 4.0x0.8x154mm [-]ドライバービット(絶縁)
セット商品EA560-5.5 : 5.5x1.0x154mm [-]ドライバービット(絶縁)
セット商品EA560-11 : #1 x154mm [+]ドライバービット(絶縁)
セット商品EA560-12 : #2 x154mm [+]ドライバービット(絶縁)
セット商品EA560-31 : T10x154mm [Torx]ドライバービット(絶縁)
セット商品EA560-32 : T15x154mm [Torx]ドライバービット(絶縁)
セット商品EA560-33 : T20x154mm [Torx]ドライバービット(絶縁)
セット商品EA560-34 : T25x154mm [Torx]ドライバービット(絶縁)
セット商品EA560-71 : PZ1x154mm [Pozi]ドライバービット(絶縁)
セット商品EA560-72 : PZ2x154mm [Pozi]ドライバービット(絶縁)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ220ページ
  • エスコ便利カタログ221ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top