すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA560-25

品名 : 5.0x154mm [Hexagon]ドライバービット(絶縁)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーWera型番003423
商品名64iサイズ(mm)5.0
全長154mm六角シャンク9mm
1000V絶縁
工具鋼製
樹脂製カバー
絶縁ドライバーハンドル(別売)を併用してください。
アイコン
販売価格

1,380(税抜)/ 1,518円(税込)

カタログ価格

1,380円(税抜)/1,518円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/28 02:27現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA560-25A
    • 品番

      EA560-25A

    • コメント

      変更点:外観

    バリエーション一覧
    EA560-22 2.5x154mm [Hexagon]ドライバービット(絶縁)
    EA560-23 3.0x154mm [Hexagon]ドライバービット(絶縁)
    EA560-24 4.0x154mm [Hexagon]ドライバービット(絶縁)
    EA560-25 5.0x154mm [Hexagon]ドライバービット(絶縁)
    EA560-25A 5.0x154mm [Hexagon]ドライバービット(絶縁)
    EA560-26 6.0x154mm [Hexagon]ドライバービット(絶縁)
    その他関連
    本体EA560-1 : 9mm(Hex)x102mm ドライバーハンドル(絶縁)
    本体EA723VK-11 : 0.3-1.2N・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル)
    本体EA723VK-12 : 1.2-3.0N・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル)
    本体EA723VK-13 : 1.7-3.5N・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル)
    本体EA723VK-20A : 1.2-3.0N・m 絶縁トルクドライバーセット(アジャスタブル)
    メイン画像
    • 六角

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top