すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA560-4A

品名 : 4.0x0.8x157mm [-]ドライバービット(絶縁)

仕様

メーカーWera型番006503
商品名60iサイズ(mm)4.0
先端厚(mm)0.8全長(mm)157
六角シャンク(mm)9
1000V絶縁
転がり防止の六角形状
早回しがしやすい丸みを帯びた形状
刃先別に色分けとサイズ表記しており識別がしやすい
アイコン
販売価格

1,320円(税抜)/ 1,452円(税込)

カタログ価格

1,320円(税抜)/1,452円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/07 05:18現在)

更新
商品入数1販売単位EA
その他関連
本体EA560-1 : 9mm(Hex)x102mm ドライバーハンドル(絶縁)
本体EA723VK-11 : 0.3-1.2N・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル)
本体EA723VK-12 : 1.2-3.0N・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル)
本体EA723VK-13 : 1.7-3.5N・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル)
本体EA723VK-20A : 1.2-3.0N・m 絶縁トルクドライバーセット(アジャスタブル)
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • 転がり防止の六角形状
  • 早回ししやすい丸みを帯びた形状
  • 刃先による色分けとサイズ表記で識別しやすい
  • \n
  • \n
  • \n

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top