すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA560AW-2

品名 : 絶縁ドライバーセット(ステンレス製)

防錆性に優れた特殊加工ステンレス製で、-40℃の極寒環境下にも対応

仕様

メーカーWera型番※ESCOオリジナルセット品
サイズ(mm)(+)#2
(-)4.0×0.8
(2本組)
軸長(mm)100
絶縁試験VDE1000V
1000V絶縁
先端滑り止め加工
販売価格

4,820(税抜)/ 5,302円(税込)

カタログ価格

4,820円(税抜)/5,302円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/02 03:41現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0217ページ0370ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ216ページ
  • エスコ便利カタログ217ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top