すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA560FA-4

品名 : #2x6.0x150mm [+]ドライバー(チタン合金製)

軽量で非磁性・耐薬品性・耐食性に優れています

仕様

先端×軸径(+)#2×6mm軸長150mm
材質チタン合金(Ti-6Al-4V)重量85g
硬度HRC33-43引張強度850MPa
伸び率10%チタン合金密度4.5g/cm3
人間工学に基づいた設計のハンドルは、握りやすく快適です。
高硬度で強力なトルク(回転力)を発揮します。
アイコン
販売価格

11,500円(税抜)/ 12,650円(税込)

カタログ価格

11,500円(税抜)/12,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/10/23 11:39現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0365ページ
バリエーション一覧
EA560FA-1 #0x3.0x 50mm [+]ドライバー(チタン合金製)
EA560FA-3 #1x5.0x100mm [+]ドライバー(チタン合金製)
EA560FA-4 #2x6.0x150mm [+]ドライバー(チタン合金製)
EA560FA-5 #3x8.0x200mm [+]ドライバー(チタン合金製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 人間工学に基づいたハンドルは、握りやすく快適です。

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ364ページ
  • エスコ便利カタログ365ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top