すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA560GA-22

品名 : 8.0x150㎜ [-]ドライバー(四角軸)

レンチ等で高トルクを掛けられる四角軸モデル

仕様

刃幅×刃厚(mm)(-)8.0×1.1軸長(mm)150
全長(mm)278重量(g)180
先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
刃先はブラックポイント仕上げ
手に吸い付くような強力グリップ。高トルク作業に
販売価格

2,210(税抜)/ 2,431円(税込)

カタログ価格

2,210円(税抜)/2,431円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/09/08 17:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0526ページ
バリエーション一覧
EA560GA-21 6.3x150mm [-]ドライバー(四角軸)
EA560GA-22 8.0x150㎜ [-]ドライバー(四角軸)
EA560GA-23 10.0x200㎜ [-]ドライバー(四角軸)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ526ページ
  • エスコ便利カタログ527ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top