すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA560GD-1

品名 : [+ - Hex]ドライバーセット(差替式)

ビットを外すと1/4”と5/16”のナットドライバーとしても使用できます

仕様

セット内容ドライバーハンドル×1
ビット×2
(+)#1×(-)4.8
(+)#2×(-)6.3
差込六角対辺1/4”×5/16”
全長ドライバーハンドル:175mm
ビット:75mm
重量190g
先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
手に吸い付くような強力グリップ。高トルク作業に
クロムメッキ仕上げ
販売価格

1,950(税抜)/ 2,145円(税込)

カタログ価格

1,950円(税抜)/2,145円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/05/26 07:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0535ページ
その他関連
部品EA560GD-2 : [EA560GD-1用]替ビットセット(+-)
ウェブカタログ画像
  • ビットを外すと1/4”と5/16”のナットドライバーとしても使用できます

商品動画

  • エスコ便利カタログ534ページ
  • エスコ便利カタログ535ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top