すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA560GE

品名 : [7点] [Nut]ドライバーセット(インチ)

軸内部が空洞になっている為、ボルト中間部にあるナットでも回す事が出来ます

仕様

サイズ(インチ)3/16”・1/4”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”軸長(mm)75
全長(mm)186
7本組
先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
手に吸い付くような強力グリップ。高トルク作業に
クロムメッキ仕上げ
販売価格

9,940(税抜)/ 10,934円(税込)

カタログ価格

9,940円(税抜)/10,934円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/08/26 05:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0526ページ
その他関連
関連商品EA560GE-1 : 3/16"x75mm [Nut]ドライバー(インチ)
関連商品EA560GE-2 : 1/ 4"x75mm [Nut]ドライバー(インチ)
関連商品EA560GE-3 : 5/16"x75mm [Nut]ドライバー(インチ)
関連商品EA560GE-4 : 11/32"x75mm [Nut]ドライバー(インチ)
関連商品EA560GE-5 : 3/ 8"x75mm [Nut]ドライバー(インチ)
関連商品EA560GE-6 : 7/16"x75mm [Nut]ドライバー(インチ)
関連商品EA560GE-7 : 1/ 2"x75mm [Nut]ドライバー(インチ)
ウェブカタログ画像
  • 軸内部は空洞でボルト中間部にあるナットも回せます
  • エスコ便利カタログ526ページ
  • エスコ便利カタログ527ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top