すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA560KA-2

品名 : No2x560mm [+]ドライバー(ロングサイズ)

仕様

先端×軸径#2×6.3mm軸長457mm
全長560mm重量(g)180
鍛造鋼製
樹脂製ハンドル
販売価格

8,340(税抜)/ 9,174円(税込)

カタログ価格

8,340円(税抜)/9,174円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2025/08/04 11:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0537ページ
メイン画像
  • プラスドライバーねじ対応表
  • エスコ便利カタログ536ページ
  • エスコ便利カタログ537ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top