すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA560KB

品名 : 6本組 [+ -]ドライバー(絶縁)

ねじ回しのトルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>・(+)ドライバー×3本
・(-)ドライバー×3本
・工具袋
<セット点数>6本
【(+)ドライバー 仕様】
・サイズ…#1・#2・#3
・軸長…80・100・150mm
・1000V絶縁
・落下防止ストラップが取り付けできる穴付き
【(-)ドライバー 仕様】
・刃幅…2.5・4.0・6.5mm
・刃厚…0.4・0.8・1.2mm
・軸長…75・100・150mm
・1000V絶縁
・落下防止ストラップが取り付けできる穴付き
工具袋付き
※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
アイコン
販売価格

11,300(税抜)/ 12,430円(税込)

カタログ価格

11,300円(税抜)/12,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/02/23 14:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0218ページ
その他関連
セット商品EA560KB-1 : #1x 80mm [+]ドライバー(絶縁)
セット商品EA560KB-2 : #2x100mm [+]ドライバー(絶縁)
セット商品EA560KB-3 : #3x150mm [+]ドライバー(絶縁)
セット商品EA560KC-1 : 2.5x0.4mm/ 75mm [-]ドライバー(絶縁)
セット商品EA560KC-4 : 4.0x0.8mm/100mm [-]ドライバー(絶縁)
セット商品EA560KC-6 : 6.5x1.2mm/150mm [-]ドライバー(絶縁)
ウェブカタログ画像
  • ※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
  • (+)ドライバー先端
  • (+)ドライバー
  • (+)(-)ドライバーハンドルに穴付き
  • エスコ便利カタログ218ページ
  • エスコ便利カタログ219ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top