ねじ回しのトルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 98 25 03 |
|---|
| サイズ | PZ#3 | 軸長 | 150mm |
|---|
| 全長 | 270mm | 刃径 | 8.0mm |
|---|
| ハンドル長 | 120mm | 非絶縁ブレード長 | 15mm |
|---|
| 重量 | 167g | | |
|---|
| 1000V絶縁 |
| 疲労を軽減し最適な力を伝えられる、手に馴染む二重構造のハンドルです。 |
| 置いたときに転がりにくいので安心です。 |
| 販売価格 | 3,050円(税抜)/
3,355円(税込)
| カタログ価格 | 3,050円(税抜)/3,355円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
12 (2026/10/21 18:47現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|
| カタログページ | 0218ページ |
|---|