すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA560PB-11

品名 : 2本組 [+-]ドライバーセット

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番※エスコオリジナルセット品
入組み点数2点<セット内容>(+)ドライバー
(-)ドライバー
(+)ドライバー・先端×軸径…#2×6mm
・軸長…100mm
・全長…205mm
・グリップ幅…29mm
・高品質、耐衝撃性、耐オイル性、耐ガソリン性
・バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
・ハンドル後端は丸くなっており、角が無いので縦方向に強い力をかける事ができ、結果としてカムアウト現象を防ぎやすくなっています。
(-)ドライバー・刃幅×刃厚…6.5×1.0mm
・軸長…140mm
・刃幅…6.5mm
・刃厚…1.0mm
・力の入れやすいグリップ形状
・水や油のついた手で握っても滑りにくいです。
アイコン
販売価格

3,280円(税抜)/ 3,608円(税込)

カタログ価格

3,280円(税抜)/3,608円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/21 19:38現在)

更新
商品入数1販売単位SET
カタログページ0519ページ
その他関連
セット商品EA560PB-2 : #2x100mm [+]ドライバー
セット商品EA560PB-140 : 1.0x6.5x140mm [-]ドライバー
ウェブカタログ画像
  • (-)ドライバー
  • (+)ドライバー
  • エスコ便利カタログ518ページ
  • エスコ便利カタログ519ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top