すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA560PB-120

品名 : 0.8x5.5x120mm [-]ドライバー

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB6100.3-120
刃幅5.5mm刃厚0.8mm
軸長120mm全長220mm
材質軸:特殊鋼
ハンドル:PB製樹脂
重量67g
力の入れやすいグリップ形状
水や油のついた手で握っても滑りにくいです。
アイコン
販売価格

1,440円(税抜)/ 1,584円(税込)

カタログ価格

1,440円(税抜)/1,584円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2026/10/22 00:54現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0519ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA560WA-51
    バリエーション一覧
    EA560PB-70 0.3x2.0x 70mm [-]ドライバー
    EA560PB-80 0.4x2.5x 80mm [-]ドライバー
    EA560PB-90 0.5x3.5x 90mm [-]ドライバー
    EA560PB-100 0.6x4.0x100mm [-]ドライバー
    EA560PB-120 0.8x5.5x120mm [-]ドライバー
    EA560PB-140 1.0x6.5x140mm [-]ドライバー
    EA560PB-160 1.2x8.0x160mm [-]ドライバー
    EA560PB-180 1.6x10.0x180mm [-]ドライバー
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ518ページ
    • エスコ便利カタログ519ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top