すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA560PB-300

品名 : 13x200mm [-]ドライバー(手元六角)

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB 6102.7-200
刃幅13mm刃厚2mm
軸径9mm軸長200mm
全長325mm六角ボルスター対辺13mm
重量218g適合ねじM8
材質特殊合金(バネ鋼ベース)
平行な刃先がカムアウトを防ぎ、高トルクを伝えます。
六角ボルスター付き:高いトルクを伝達し、固く締まったねじを緩める事が可能です。
大きな溝のあるハンドル形状とザラザラした表面仕上げで、油のついた手でも滑りにくい設計。
耐衝撃性、耐オイル性、耐ガソリン性
自動車工場や修理工場、各種メンテナンスの現場で広く使われています。
アイコン
販売価格

4,640円(税抜)/ 5,104円(税込)

カタログ価格

4,640円(税抜)/5,104円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/21 19:36現在)

更新
商品入数1販売単位本
バリエーション一覧
EA560PB-260 8.0x160mm [-]ドライバー(手元六角)
EA560PB-280 10x180mm [-]ドライバー(手元六角)
EA560PB-300 13x200mm [-]ドライバー(手元六角)
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • 先端形状

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top