すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA560PE-1A

品名 : #1 x 80mm [+]ドライバー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB8190.1-80
先端#1軸長80mm
軸径5mm全長175mm
適合ネジM2.5-3重量44g
手が濡れていても滑らないグリップ
オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
人間工学に基づくマルチクラフトで、柔らかくあたたかみのあるハンドル
グリップエンドに先端部のマークとサイズが表示され、種類によって色分けされています。
アイコン
販売価格

1,450円(税抜)/ 1,595円(税込)

カタログ価格

1,450円(税抜)/1,595円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 00:56現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0518ページ
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA560PE-1AA
    • 品番

      EA560PE-1AA

    • コメント

      ハンドルがより使い易い形状に変更

    バリエーション一覧
    EA560PE-00A #00x 40mm [+]ドライバー
    EA560PE-00B #00x 60mm [+]ドライバー
    EA560PE-0C #0 x 60mm [+]ドライバー
    EA560PE-0D #0 x100mm [+]ドライバー
    EA560PE-0E #0 x150mm [+]ドライバー
    EA560PE-1A #1 x 80mm [+]ドライバー
    EA560PE-1B #1 x130mm [+]ドライバー
    EA560PE-1C #1 x200mm [+]ドライバー
    EA560PE-1D #1 x300mm [+]ドライバー
    EA560PE-2A #2 x100mm [+]ドライバー(6mm軸)
    EA560PE-2B #2 x150mm [+]ドライバー(6mm軸)
    EA560PE-2C #2 x200mm [+]ドライバー(7mm軸)
    EA560PE-2D #2 x250mm [+]ドライバー(7mm軸)
    EA560PE-2E #2 x300mm [+]ドライバー(7mm軸)
    EA560PE-2F #2 x400mm [+]ドライバー(7mm軸)
    EA560PE-3A #3 x150mm [+]ドライバー
    EA560PE-3B #3 x200mm [+]ドライバー
    EA560PE-4 #4 x200mm [+]ドライバー
    ウェブカタログ画像
    • ※画像は代表画像です。\nグリップエンドに先端部のマークとサイズが表示され、種類によって色分けされています。
    • エスコ便利カタログ518ページ
    • エスコ便利カタログ519ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top