すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA560PE-580

品名 : 6本組[+ -]ドライバー

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB 38252
サイズ(+):#1・#2
(-):3.5×0.5mm
   4.0×0.6mm
   5.5×0.8mm
   6.5×1.0mm
   8.0×1.2mm
軸長(+):80~100mm
(-):90~160mm
全長(+):178~209mm
(-):183~275mm
SwissGrip Evo スクリュードライバーセット
精密で正確に適合する刃先
最大限のパワー伝達と高トルク、快適で疲れにくい作業を実現するハンドル形状
弾性に優れ、高い硬度を保つバネ鋼ベースの特殊合金
ハンドル末端にカラーコードとレーザー刻印を施し、ねじの種類やサイズをひと目で判別できます。
アイコン
販売価格

13,000円(税抜)/ 14,300円(税込)

カタログ価格

13,000円(税抜)/14,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/21 19:36現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA560PE-1AA : #1 x 80mm [+]ドライバー
セット商品EA560PE-2AA : #2 x100mm [+]ドライバー
セット商品EA560PE-31A : 3.5x 90mm [-]ドライバー
セット商品EA560PE-42A : 4.0x100mm [-]ドライバー
セット商品EA560PE-52A : 5.5x120mm [-]ドライバー
セット商品EA560PE-62A : 6.5x140mm [-]ドライバー
セット商品EA560PE-72A : 8.0x160mm [-]ドライバー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top