すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA560PM-51

品名 : 4本組 [+ -]ドライバー(絶縁細軸)

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番※エスコオリジナルセット品
<セット内容>プラスドライバー×2本
マイナスドライバー×2本
セット点数4本
プラスドライバーサイズ:#1・#2
軸長:80・100mm
全長:175・205mm
マイナスドライバー刃幅:5.5・6.5mm
刃厚:1.0・1.2mm
全長:230・270mm
1000V絶縁
AC 1000V/DC 1500Vまで完全絶縁で安全に作業できます。(IEC/EN 60900準拠)
軸は先端にかけて細くなっているため深い位置のねじ締め作業に最適です。
手が濡れていても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
グリップエンドには、先端部のマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。
アイコン
販売価格

10,300円(税抜)/ 11,330円(税込)

カタログ価格

10,300円(税抜)/11,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 00:54現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0218ページ0521ページ
その他関連
セット商品EA560PM-1 : #1x 80mm [+]ドライバー(絶縁細軸)
セット商品EA560PM-2 : #2x100mm [+]ドライバー(絶縁細軸)
セット商品EA560PM-8 : 5.5x1.0x125mm [-]ドライバー(絶縁細軸)
セット商品EA560PM-9 : 6.5x1.2x150mm [-]ドライバー(絶縁細軸)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ218ページ
  • エスコ便利カタログ219ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top