すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA560PR-60A

品名 : 6本組[+ -]ドライバー

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番※ESCOオリジナルセット品
プラスドライバー先端×軸径×軸長:
#1×5×80mm
#2×6×100mm
#3×8×150mm
マイナスドライバー刃幅×刃厚×軸長:
5.5×0.8×120mm
6.5×1.0×140mm
8.0×1.2×160mm
油や水で濡れた手で握っても滑りにくいグリップで、安全で正確に作業ができる
色分けされているため、サイズを簡単に識別できます
工具袋付き
※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
アイコン
販売価格

11,900円(税抜)/ 13,090円(税込)

カタログ価格

11,900円(税抜)/13,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 01:14現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA560PR-1A : #1 x 80mm [+]ドライバー(橙)
セット商品EA560PR-2A : #2 x100mm [+]ドライバー(赤)
セット商品EA560PR-3A : #3 x150mm [+]ドライバー(青)
セット商品EA560PR-12A : 0.8x 5.5mm/120mm [-]ドライバー(黄)
セット商品EA560PR-14A : 1.0x 6.5mm/140mm [-]ドライバー(橙)
セット商品EA560PR-16A : 1.2x 8.0mm/160mm [-]ドライバー(赤)
ウェブカタログ画像
  • グリップエンドには先端識別用のマーク入り
  • ※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top