すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA560PS-40

品名 : 4本組[+-] ドライバーセット(ESD)

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番※ESCOオリジナルセット品
用途静電気対策が必要な機器へのネジ締め作業に〈セット内容〉プラスドライバー×2本
マイナスドライバー×2本
プラスドライバーサイズ:#1・#2
軸径:5・6mm
軸長:80・100mm
マイナスドライバー刃幅:4.0・5.5mm
刃厚:0.6・0.8mm
軸長:100・120mm
静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
グリップエンドには先端部のマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。
導電性グリップのため、静電気を逃がします。
アイコン
販売価格

8,270(税抜)/ 9,097円(税込)

カタログ価格

8,270円(税抜)/9,097円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/06/27 00:12現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0519ページ
その他関連
セット商品EA560PS-1 : #1x 80mm [+]ドライバー(ESD)
セット商品EA560PS-2 : #2x100mm [+]ドライバー(ESD)
セット商品EA560PS-13 : 4.0x0.6x100mm [-]ドライバー(ESD)
セット商品EA560PS-14 : 5.5x0.8x120mm [-]ドライバー(ESD)
ウェブカタログ画像
  • グリップエンドには先端識別用のマーク入り
  • グリップエンドには先端識別用のマーク入り
  • マイナスドライバー\n4.0×0.6・5.5×0.8mm 各1本
  • プラスドライバー\n#1・2 各1本
  • エスコ便利カタログ518ページ
  • エスコ便利カタログ519ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top