すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA560PT-125

品名 : 5.5x1.0mm/125mm [-]ドライバー(チタン合金製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーPBSWISSTOOLS型番PB8100.5.5Ti
材質チタン合金(6Al-4V)刃幅×刃厚5.5×1.0mm
軸長125mm重量(g)50
非磁性・耐薬品性
ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶこと
アイコン
販売価格

4,790(税抜)/ 5,269円(税込)

カタログ価格

4,790円(税抜)/5,269円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/01 22:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0365ページ

代替品

EA560FA-13
バリエーション一覧
EA560PT-110 4.0x0.8mm/110mm [-]ドライバー(チタン合金製)
EA560PT-125 5.5x1.0mm/125mm [-]ドライバー(チタン合金製)
EA560PT-150 6.5x1.2mm/150mm [-]ドライバー(チタン合金製)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ364ページ
  • エスコ便利カタログ365ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top