すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA560PX-21

品名 : #1 x100mm [+]オフセットドライバー

仕様

メーカーPBSWISSTOOLS型番PB605.1
サイズ(+)#1×(+)#1軸径(φmm)5
全長(mm)100適合ネジM2.5-3
質量(g)20
狭所での作業に最適です。
両方の先端部はそれぞれ角度が異なっており、少しづつ回すことも可能です。
販売価格

1,310(税抜)/ 1,441円(税込)

カタログ価格

1,310円(税抜)/1,441円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/04/01 18:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0519ページ
バリエーション一覧
EA560PX-21 #1 x100mm [+]オフセットドライバー
EA560PX-22 #2 x125mm [+]オフセットドライバー
EA560PX-23 #3 x150mm [+]オフセットドライバー
ウェブカタログ画像
※写真はEA560PX-22です。
  • ※写真はEA560PX-22です。
  • エスコ便利カタログ518ページ
  • エスコ便利カタログ519ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top