すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA560PX-4

品名 : 4.0x100mm [-]オフセットドライバー

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB600.2
刃幅×刃厚(mm)(-)4.0×0.6適合ネジM2.5
軸径(φmm)5全長(mm)100
狭所での作業に最適です。
両方の先端部はそれぞれ角度が異なっており、少しづつ回すことも可能です。
重量(g)14
販売価格

1,880円(税抜)/ 2,068円(税込)

カタログ価格

1,880円(税抜)/2,068円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/10/13 07:45現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0519ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA560PX-4 4.0x100mm [-]オフセットドライバー
    EA560PX-5.5 5.5x100mm [-]オフセットドライバー
    EA560PX-6.5 6.5x110mm [-]オフセットドライバー
    EA560PX-8 8.0x125mm [-]オフセットドライバー
    EA560PX-10 10x 150mm [-]オフセットドライバー
    EA560PX-13 13x 175mm [-]オフセットドライバー
    ウェブカタログ画像
    ※写真はEA560PX-6.5です。
    • ※写真はEA560PX-6.5です。
    • エスコ便利カタログ518ページ
    • エスコ便利カタログ519ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top