すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA560SE-15

品名 : 1.6x 8.0x175mm [-]ドライバー

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番4820-1.6X8X175
刃幅×刃厚(mm)(-)8.0×1.6サイズ先端厚み(a;mm):1.6
先端幅(b;mm):8.0
軸長(L1;mm):175
全長(L2;mm):290
重量118g
3K Drallハンドル(3種類の素材から成るハンドル):頑丈な中心部の素材(ポリプロピレン)の周囲を柔軟な素材で覆い、表面を特殊な耐久性・3耐溶剤性のある繊維でコーティング。そのため手に自然な形でつかめ、水や油がついた手でも滑りにくくなっています。
販売価格

4,490円(税抜)/ 4,939円(税込)

カタログ価格

4,490円(税抜)/4,939円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 01:01現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0525ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA560SE-11 0.6x 3.5x 75mm [-]ドライバー
    EA560SE-12 0.8x 4.0x100mm [-]ドライバー
    EA560SE-13 1.0x 5.5x125mm [-]ドライバー
    EA560SE-14 1.2x 6.5x150mm [-]ドライバー
    EA560SE-15 1.6x 8.0x175mm [-]ドライバー
    EA560SE-16 1.6x10.0x200mm [-]ドライバー
    EA560SE-17 2.0x12.0x250mm [-]ドライバー
    ウェブカタログ画像
    ※写真はEA560SE-12です。
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※写真はEA560SE-12です。\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • エスコ便利カタログ524ページ
    • エスコ便利カタログ525ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top