すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA560SL-15

品名 : 10.0x1.6x175mm [-]ドライバー(貫通/手元六角)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番4622SK-5N
刃幅×刃厚(mm)(-)10×1.6軸長(mm)175
サイズ刃先厚み(a;mm):1.6
刃先厚み(b;mm):10.0
軸長(L1;mm):175
全長(L2;mm):300
重量226g
手元六角対辺13mm
手元六角付
貫通柄の為、ハンマーでたたけます。
DRALL+グリップを採用した根元六角付き貫通マイナスドライバー
DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製
DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用
販売価格

5,400(税抜)/ 5,940円(税込)

カタログ価格

5,400円(税抜)/5,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/07 23:12現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA560E-175
    • 品番

      EA560E-175

    • コメント

      メーカー違い。仕様をご確認ください

    バリエーション一覧
    EA560SL-11 4.0x0.8x 90mm [-]ドライバー(貫通/手元六角)
    EA560SL-12 5.5x1.0x100mm [-]ドライバー(貫通/手元六角)
    EA560SL-13 6.5x1.2x125mm [-]ドライバー(貫通/手元六角)
    EA560SL-14 8.0x1.2x150mm [-]ドライバー(貫通/手元六角)
    EA560SL-15 10.0x1.6x175mm [-]ドライバー(貫通/手元六角)
    EA560SL-16 12.0x2.0x200mm [-]ドライバー(貫通/手元六角)
    EA560SL-17 14.0x2.5x250mm [-]ドライバー(貫通/手元六角)
    ウェブカタログ画像
    ※写真はEA560SL-12です。
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※写真はEA560SL-12です。\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top